Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PESD4USB5U-TBSX ESD-DIODE, AEC-Q101, 5V, DFN2510D-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773286
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD4USB5U-TBSX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
schutzdiode
Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 3.5 V
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 5 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: DFN2510D
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, NEXPERIA, PESD4USB5U-TBSX, 3773286, 377-3286
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,123*
    € 0,619*
    800
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,71*
    € 0,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,619*
    € 0,73661
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,26*
    € 0,3094
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,245*
    € 0,29155
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,156*
    € 0,18564
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,152*
    € 0,18088
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,095* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.