Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PESD4USB5B-TTSX ESD-DIODE, AEC-Q101, 5V, DFN2510D-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773285
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD4USB5B-TTSX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
schutzdiode
Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 5 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: DFN2510D
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, NEXPERIA, PESD4USB5B-TTSX, 3773285, 377-3285
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3993
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,127*
    € 0,573*
    800
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,87*
    € 1,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,24*
    € 0,2856
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,225*
    € 0,26775
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,157*
    € 0,18683
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,127*
    € 0,15113
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,865* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.