Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON TD570N18KOFHPSA1 THYRISTOR-DIODENMODUL, 1.8KV, 1.05KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773241
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TD570N18KOFHPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
SCR-Modul: Reihenschaltung - SCRs
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: Modul
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.8 kV
  • Zündstrom, max.: 250 mA
  • Thyristormontage: Platte
  • RMS-Durchlassstrom: 1.05 kA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.8 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 566 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Zündspannung, max.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, diodenmodul, Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, TD570N18KOFHPSA1, 3773241, 377-3241
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    Frei Haus
    ab € 153,62*
    € 192,40*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 236,32*
    € 298,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 298,96*
    € 355,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 283,08*
    € 336,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 256,20*
    € 304,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 253,05*
    € 301,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 236,32*
    € 281,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.