Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON SLS32AIA010MLUSON10XTMA2 SICHERHEITS-CONTROLLER IOT -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773240
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     SLS32AIA010MLUSON10XTMA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitssteuerungen
sicherheitssteuerungen
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Funktion: IoT-Sicherheit
  • IC-Bauform: PG-USON
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.62 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Spezial-ICs, INFINEON, SLS32AIA010MLUSON10XTMA2, 3773240, 377-3240
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,968*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,94*
    € 3,4986
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,224*
    € 1,45656
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,206*
    € 1,43514
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,168*
    € 1,38992
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,968*
    € 1,15192
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.