Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON ETD630N18P60HPSA1 THYRISTOR-DIODENMODUL, 1.8KV, 700A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773227
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ETD630N18P60HPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
SCR-Modul: Reihenschaltung - SCRs
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: Modul
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.8 kV
  • Zündstrom, max.: 250 mA
  • Thyristormontage: Platte
  • RMS-Durchlassstrom: 700 A
  • Betriebstemperatur, max.: 135 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.8 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 628 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zündspannung, max.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, infineon thyristormodul, diodenmodul, Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, ETD630N18P60HPSA1, 3773227, 377-3227
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 193,68*
    € 266,90*
    2
    Frei Haus
    ab € 206,27*
    € 277,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 266,90*
    € 317,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 257,57*
    € 306,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 217,17*
    € 258,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 208,97*
    € 248,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 193,68*
    € 230,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.