Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIWAN SEMICONDUCTOR TSUP5M60SH SCHOTTKY-GLEICHRICHTER, 60V, 5A, SMPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773049
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TSUP5M60SH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
gleichrichter
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 110 A
  • Produktpalette: Trench TSUPxM60SH
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 60 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 5 A
  • Durchlassspannung, max.: 640 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SMPC4.6U
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, TAIWAN SEMICONDUCTOR, TSUP5M60SH, 3773049, 377-3049
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,306*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,577*
    € 0,68663
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,386*
    € 0,45934
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.