Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUI PESE1-S24-S24-M DC/DC-WANDLER, 24V, 0.042A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3772571
Hersteller:
     CUI
Herst.-Nr.:
     PESE1-S24-S24-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
1w dc-dc wandler
Produktpalette: PESE1-M Series
  • DC/DC-Wandler: DIP für Oberflächenmontage
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Ungeregelt
  • Höhe: 7.25 mm
  • Eingangsverhältnis: 1:1
  • Breite: 8.5 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 13.2 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 V
  • Isolationsspannung: 3 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 26.4 V
  • Ausgangsleistung, max.: 1 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 21.6 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 42 mA
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC, DC-Wandler, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Oberflächenmontage, Stromversorgung, CUI, PESE1-S24-S24-M, 3772571, 377-2571
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,48*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.