Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK CAA573X7S2A476M640LH KONDENSATOR, 47UF, 100V, MLCC, 2220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3772348
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CAA573X7S2A476M640LH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7S
  • Produktpalette: MEGACAP CA
  • Stapelhöhe: 6.4 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2220 [Metrisch: 5750]
  • Kapazität: 47 µF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator 100v, chip kondensator, keramikkondensator tdk, (MLCC), Bauelemente, gestapelt, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TDK, CAA573X7S2A476M640LH, 3772348, 377-2348
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    € 5,90*
    ab € 5,45*
    € 6,92*
    Lager 139
    289
    1
    € 14,99*
    ab € 5,72*
    € 13,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,65*
    € 16,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,62*
    € 16,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,26*
    € 15,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.