Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILH-OP01-TRGR-SC221-WIR200. LED-MODUL, GRÜN, 214LM, 525NM, STERN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3768920
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-OP01-TRGR-SC221-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Produktpalette: OSLON Pure 1010 1 PowerStar
  • Lichtstrom bei Max.: -
  • Lichtstrom bei Test: 214 lm
  • Leistungsmodulkonfiguration: Sternförmig
  • LED-Farbe: Grün
  • Wellenlänge, typ.: 525 nm
  • Nennleistung: 1.96 W
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: -
  • LED-Modultyp: Leiterplatte + LED
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 700 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, led modul grün, led modul, Einfarbige, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Module, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILH-OP01-TRGR-SC221-WIR200., 3768920, 376-8920
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 5,59*
    € 9,50*
    1 Tag
    8
    € 5,95*
    ab € 7,61*
    € 13,18*
    Lager 139
    19
    € 14,99*
    ab € 6,76*
    € 17,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,51*
    € 20,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,35*
    € 20,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,06*
    € 16,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,98*
    € 13,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,85*
    € 11,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Osram
    IZC035-004F-4065C-SAL
    ab € 15,79*
    Zubehör
    Osram
    IT-FIT-7/220-240/700-CS-I
    ab € 8,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.