| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30296114 Herst.-Nr.: ILH-OP01-TRGR-SC221-WIR200. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SMD-LED, Typ=ILH-OP01-TRGR-SC221-WIR200., Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=3.2 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Leuchtkörper (Durchmesser)=20 mm, Lichtintensität=-999, Spitzenwellenlänge=525 nm, LED-Farbe=Grün, Leuchtkörper (Norm)=SMD, Linsenfarbe=Transparent, Linsenform=Rechteckig, SMD-LED-Gehäusebauart=-888, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888, Serien=OSLON PowerStar Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | GB | Höhe: | 5 mm | Tiefe: | 245 mm | Bruttogewicht: | 5,6 g | Breite: | 55 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8531202090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,59* | € 9,53* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,61* | € 13,15* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 6,76* | € 17,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|