Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC FB1W-111Y GEHÄUSE, 1 BOHRUNG, GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3765853
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     FB1W-111Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befehlsgeräteabdeckung
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Produktpalette: FB1W-111x Series
  • Außenhöhe - imperial: 2.35 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: -
  • Außentiefe - metrisch: -
  • Farbe der Abdeckung / des Unterteils: Gelb
  • Ausschnitt-Durchmesser: 22 mm
  • Anzahl der Löcher für Schalter: 1 Löcher
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenbreite - Zoll: 3 Zoll
  • Außentiefe - imperial: -
  • Außenhöhe - metrisch: 59.7 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 4X
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Leergehäuse, befehlsgeräteabdeckung 22mm, leergehäuse ip65, leergehäuse, Automatisierung, Befehlsgeräte, Gehäuse, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, IDEC, FB1W-111Y, 3765853, 376-5853
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 12,32*
    € 17,54*
    € 4,00*
    ab € 11,97*
    € 18,81*
    1 Tag
    32
    Frei Haus
    ab € 15,95*
    € 23,13*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 14,87*
    € 23,85*
    € 8,95*
    ab € 15,62*
    € 24,05*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,85*
    € 28,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,86*
    € 27,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,06*
    € 25,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,20*
    € 22,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,20*
    € 21,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,83*
    € 21,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,87*
    € 17,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Idec
    FB1W-111Z
    ab € 12,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.