Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec FB1W-111Y Leergehäuse 1 Einbaustelle (B x H x T) 76 x 76 x 59.5 mm Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700802-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     FB1W-111Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befehlsgeräteabdeckung
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Idec FB1W-111Y Leergehäuse 1 Einbaustelle (B x H x T) 76 x 76 x 59.5 mm Gelb 1 St.

NOT-AUS-Gehäuse

Front- und Rückseitige Montage möglich.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb · Passend für (Details): NOT-AUS-Taster mit 22 mm Einbau-Ø · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 76 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: 1 Einbaustelle · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 76 x 76 x 59.5 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Tiefe:
59.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
76 mm
Produktabmessung, Breite:
76 mm
Passend für (Details):
NOT-AUS-Taster mit 22 mm Einbau-Ø
Marke:
Idec
Schutzart:
IP65
Farbe:
gelb
Schalter/Taster-Besonderheiten:
1 Einbaustelle
Typ (Hersteller-Typ):
FB1W-111Y
Produkt-Art:
Leergehäuse
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Leergehäuse, befehlsgeräteabdeckung 22mm, leergehäuse ip65, leergehäuse, Idec, FB1W-111Y, 2508375686
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,16*
€ 23,22*
€ 6,90*
ab € 15,01*
€ 23,22*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 16,03*
€ 23,25*
2 Tage
3
€ 14,99*
ab € 14,86*
€ 23,80*
€ 8,95*
ab € 15,75*
€ 24,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Idec
FB1W-111Z
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.