Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILS-ON06-RDOR-SD111. LED-MODUL, ROT-ORANGE, 617NM, 8.4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3764940
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILS-ON06-RDOR-SD111.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
led module 24v
led modul
led modul rot
LED-Farbe: Rot-Orange
  • Wellenlänge, typ.: 617 nm
  • Nennleistung: 8.4 W
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: -
  • LED-Modultyp: Leiterplatte + LED
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA
  • Produktpalette: OSLON 80 6+ Strip
  • Lichtstrom bei Max.: -
  • Lichtstrom bei Test: 540 lm
  • Leistungsmodulkonfiguration: LED-Streifen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einfarbige, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Module, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILS-ON06-RDOR-SD111., 3764940, 376-4940
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 26,79*
    € 38,22*
    1 Tag
    11
    Frei Haus
    ab € 32,63*
    € 46,42*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 26,76*
    € 59,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,10*
    € 70,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,15*
    € 68,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,81*
    € 58,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,45*
    € 45,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,92*
    € 42,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,22*
    € 38,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,74*
    € 35,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,76*
    € 31,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    IZV024-018F-0067A-SA
    ab € 16,63*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    CAB-ILS-GD06-Input
    ab € 6,76*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-TIM-STRIP-300X20-1A
    ab € 5,00*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-EXTRUSION-31-0314X37
    ab € 19,42*
    Zubehör
    Osram
    OTI-DALI-50/220-240/24-1CH
    ab € 62,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.