Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILR-ON16-ULWH-SC211-WIR200. LED-MODUL, KÜHLES WEISS, 6500K, 2240LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3764912
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILR-ON16-ULWH-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Produktpalette: OSLON 80 16+ PowerCluster
  • Lichtstrom bei Max.: -
  • Lichtstrom bei Test: 2240 lm
  • Leistungsmodulkonfiguration: Quadratisch
  • Korrelierte Farbtemperatur: 6500 K
  • LED-Farbe: Tageslichtweiß
  • Nennleistung: 17.36 W
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: -
  • LED-Modultyp: Leiterplatte + LED
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, led modul weiss, led modul, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Module, Weiße, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILR-ON16-ULWH-SC211-WIR200., 3764912, 376-4912
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 68,47*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 93,84*
    € 111,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 92,19*
    € 109,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,31*
    € 101,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,54*
    € 93,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 76,94*
    € 91,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 68,47*
    € 81,48
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-HSINK-70X70X55MM-BLK-K
    ab € 22,89*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-TIM-CLUSTER-25X25-1A
    ab € 1,24*
    Zubehör
    Osram
    OTi-DALI-30/220...240/700-NFC-I
    ab € 24,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.