Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA 78602/16C IMPULSTRANSFORMATOR, 1:1:1, 4MH, 1KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3760576
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     78602/16C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Induktivität: 4 mH
  • Produktpalette: 78602/16C Series
  • Isolationsspannung: 1 kV
  • Windungsverhältnis: 1:1:1
  • ET-Konstante: 28 Vµs
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • DC-Widerstand: 0.92 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, netztrafo, Impulstransformatoren, Transformatoren, Wandler, MURATA, 78602/16C, 3760576, 376-0576
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 1,04*
    € 1,66*
    Lager 139
    44
    1
    € 14,99*
    ab € 1,14*
    € 2,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,38*
    € 2,8322
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 2,28*
    € 2,7132
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.