Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS 53050C STROMWANDLER, 1:50, 0.5MH, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3760552
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     53050C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Induktivität: 500 µH
  • Transformatoranschlüsse: Gull-Wing
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Sekundärer DC-Widerstand: 1.75 ohm
  • Produktpalette: 53050C Series
  • Primärstrom: 10 A
  • Frequenzbereich: 50kHz bis 500kHz
  • Windungsverhältnis: 1:50
  • ET-Konstante: -
  • Primärer DC-Widerstand: 0.007 ohm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, murata stromwandler, netztrafo, Messgeräte, Transformatoren, Übertrager, Wandler, MURATA POWER SOLUTIONS, 53050C, 3760552, 376-0552
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,701*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,555*
    € 1,85045
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,465*
    € 1,74335
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,241*
    € 1,47679
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,102*
    € 1,31138
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,082*
    € 1,28758
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,013*
    € 1,20547
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,967*
    € 1,15073
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,919*
    € 1,09361
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,896*
    € 1,06624
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,881*
    € 1,04839
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.