Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP CUW Y3SH.B2-GFJD-5J6T-Z242-20-R18-Z LED, ULTRAWEISS, 3.75CD, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3759021
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     CUW Y3SH.B2-GFJD-5J6T-Z242-20-R18-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
Lichtstärke: 3.75 cd
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Produktpalette: Micro SIDELED 3806
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.85 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Leuchtengröße: -
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Ultraweiß
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, weiß, AMS OSRAM GROUP, CUW Y3SH.B2-GFJD-5J6T-Z242-20-R18-Z, 3759021, 375-9021
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,58*
    Lager 139
    3697
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,116*
    € 0,587*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,587*
    € 0,69853
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,204*
    € 0,24276
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,146*
    € 0,17374
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,116*
    € 0,13804
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,935* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.