Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP K32WA-001-T10 UPGRADE-MODUL, FORTSCHRITTLICHES DEV KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     139-3758010
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     K32WA-001-T10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Zur Verwendung mit: Advanced Development Kit IOTZTB-DK006 von STMicroelectronics
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorfamilie: K32W
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Upgrade-Modul K32W041A
  • Prozessorserie: Cortex-M4
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: K32W041A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Kommunikationsmodul, Kommunikationsschnittstelle, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, NXP, K32WA-001-T10, 3758010, 375-8010
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 36,08*
    € 50,25*
    2 Tage
    25
    Frei Haus
    ab € 42,91*
    € 59,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,25*
    € 59,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,81*
    € 59,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,68*
    € 54,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,87*
    € 52,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,35*
    € 50,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,08*
    € 42,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.