Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP K32WAM-001-T10 UPGRADE-MODUL, FORTSCHRITTLICHES DEV KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     139-3758009
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     K32WAM-001-T10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Zur Verwendung mit: Advanced Development Kit IOTZTB-DK006 von STMicroelectronics
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorfamilie: K32W
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Upgrade-Modul K32W041AM
  • Prozessorserie: Cortex-M4
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: K32W041AM
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Kommunikationsmodul, Kommunikationsschnittstelle, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, NXP, K32WAM-001-T10, 3758009, 375-8009
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 36,78*
    € 50,15*
    2 Tage
    25
    Frei Haus
    ab € 42,76*
    € 57,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,15*
    € 59,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,07*
    € 58,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,06*
    € 56,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,11*
    € 54,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,43*
    € 49,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,78*
    € 43,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.