Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 70995ST33 FLACHKOPFSCHRAUBE, STAHL, 3.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3757967
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     70995ST33
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Bolzen
Halbzeuge
Schneidschrauben
Befestigungsüberzug: Zink
  • Produktpalette: WA-SNSH
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Schraubenkopf: Flachkopf, Phillips-Kreuzschlitz
  • Gewindemaß - Metrisch: 3.5mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 6.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,067*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1342*
    € 0,1597
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1094*
    € 0,13019
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0998*
    € 0,11876
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0966*
    € 0,11495
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0899*
    € 0,10698
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,067*
    € 0,07973
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,37*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.