Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 709670090 LEITERPLATTENBEFESTIG. NYLON 6.6, 9MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3757927
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     709670090
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandhalter
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Leiterplattenbefestigung
Höhe: 9 mm
  • Material der Leiterplattenbefestigung: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Produktpalette: WA-SNSN
  • Außenbreite: 4.6 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Leiterplattenbefestigung: Doppelseitiger Einrasthalter
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    600
    10
    € 5,95*
    ab € 0,1965*
    € 0,3742*
    Lager 139
    1338
    1
    € 14,99*
    ab € 0,269*
    € 0,471*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,471*
    € 0,56049
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,39*
    € 0,4641
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,269*
    € 0,32011
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,36*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.