Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 031-223 HF-KOAXIAL, BNC-BUCHSE, 50 OHM, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3757631
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker
Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Frequenz, max.: 2 GHz
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Gerade Einbaubuchse mit Verschraubung
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 031-223, 3757631, 375-7631
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 17,60*
    € 20,54*
    Lager 139
    41
    1
    € 14,99*
    ab € 19,23*
    € 29,53*
    1
    € 8,95*
    ab € 18,10*
    € 35,79*
    1
    € 6,90*
    ab € 19,68*
    € 36,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,53*
    € 35,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,32*
    € 33,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,23*
    € 31,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,42*
    € 29,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,18*
    € 27,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,72*
    € 27,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,27*
    € 26,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,25*
    € 26,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,23*
    € 22,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.