Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 031-10-RFX HF-KOAXIAL, BNC-BUCHSE, 50 OHM, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3757566
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-10-RFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Gerade Einbaubuchse mit Verschraubung
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Koaxialkabeltypen: RG58, RG59, RG179, RG316
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder amphenol, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 031-10-RFX, 3757566, 375-7566
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 2,89*
    € 3,67*
    100
    Frei Haus
    ab € 2,93*
    € 3,70*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,52*
    € 5,63*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,72*
    € 5,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    31-10-RFX
    ab € 2,12*
    Ähnlich
    Amphenol
    031-10-RFXG1
    ab € 1,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.