Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DGD05473FN-7 GATE-TREIBER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3755438
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DGD05473FN-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Quellstrom: 1.5 A
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Eingang: Nicht invertierend
  • Versorgungsspannung, max.: 14 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Sinkstrom: 2.5 A
  • Treiberkonfiguration: High-Side und Low-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: W-DFN3030
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Gate-Treiber: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 23 ns
  • Eingabeverzögerung: 20 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, DIODES INC., DGD05473FN-7, 3755438, 375-5438
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,45*
    € 0,54*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,39*
    € 1,20*
    Lager 139
    1340
    1
    € 14,99*
    ab € 0,304*
    € 1,254*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,254*
    € 1,49226
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,99*
    € 1,1781
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,87*
    € 1,0353
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,599*
    € 0,71281
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,39*
    € 0,4641
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,383*
    € 0,45577
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.