Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS, TTL 1,5 A, 2,5 A 5V 10-Pin W-DFN3030 25ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-1826864
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DGD05473FN-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Logik-Typ = CMOS, TTL
Ausgangsstrom = 1,5 A, 2,5 A
Versorgungsspannung = 5V
Pinanzahl = 10
Gehäusegröße = W-DFN3030
Anzahl der Ausgänge = 2
Anstiegszeit = 30ns
Topologie = Low / High Side
Anzahl der Treiber = 2
Brücken-Typ = Halbbrücke
Montage-Typ = SMD
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS, TTL
Ausgangsstrom:
1,5 A, 2,5 A
Versorgungsspannung:
5V
Pinanzahl:
10
Gehäusegröße:
W-DFN3030
Anzahl der Ausgänge:
2
Anstiegszeit:
30ns
Topologie:
Low / High Side
Anzahl der Treiber:
2
Brücken-Typ:
Halbbrücke
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 1826864, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, DiodesZetex, DGD05473FN7, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,53*
1
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 1,21*
1 Tag
1240
1
€ 14,99*
ab € 0,304*
€ 1,264*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.590,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.