Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN SMAJE30CA TVS-DIODE, BIDIR, 30V, 400W, SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3755256
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     SMAJE30CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: SMAJE
  • Sperrspannung: 30 V
  • Klemmspannung, max.: 48.4 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 33.3 V
  • Durchbruchspannung, max.: 36.8 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, EATON BUSSMANN, SMAJE30CA, 3755256, 375-5256
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0712*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5995*
    € 0,71341
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4098*
    € 0,48766
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1865*
    € 0,22194
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1696*
    € 0,20182
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1346*
    € 0,16017
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,108*
    € 0,12852
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0995*
    € 0,11841
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0847*
    € 0,10079
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0712*
    € 0,08473
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.