Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN SMAJE15A TVS-DIODE, UNIDIR, 15V, 400W, SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3755248
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     SMAJE15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: SMAJE
  • Sperrspannung: 15 V
  • Klemmspannung, max.: 24.4 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 16.7 V
  • Durchbruchspannung, max.: 18.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, EATON BUSSMANN, SMAJE15A, 3755248, 375-5248
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0543*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5088*
    € 0,60547
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1472*
    € 0,17517
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1338*
    € 0,15922
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1095*
    € 0,13031
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,087*
    € 0,10353
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0782*
    € 0,09306
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0682*
    € 0,08116
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0543*
    € 0,06462
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.