Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN SMAJE6-0A TVS-DIODE, UNIDIR, 6V, 400W, SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3755211
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     SMAJE6-0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: SMAJE
  • Sperrspannung: 6 V
  • Klemmspannung, max.: 10.3 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 6.67 V
  • Durchbruchspannung, max.: 7.37 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, EATON BUSSMANN, SMAJE6-0A, 3755211, 375-5211
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,055*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5098*
    € 0,60666
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3577*
    € 0,42566
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1475*
    € 0,17553
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1344*
    € 0,15994
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1067*
    € 0,12697
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,083*
    € 0,09877
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0748*
    € 0,08901
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0672*
    € 0,07997
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,055*
    € 0,06545
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.