Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BAT54LSYL SCHOTTKY-DIODE, 1FACH, 0.2A, 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3748621
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAT54LSYL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Durchlassstoßstrom: 600 mA
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 800 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 5 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DFN1006BD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BAT54LSYL, 3748621, 374-8621
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0412*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4489*
    € 0,53419
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3129*
    € 0,37235
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1439*
    € 0,17124
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1291*
    € 0,15363
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0938*
    € 0,11162
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0601*
    € 0,07152
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,054*
    € 0,06426
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0517*
    € 0,06152
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0412*
    € 0,04903
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.