Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC AV442461 MIKROSCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3727051
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AV442461
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Schaltscharnier
DC-Kontaktspannung, nom.: 30 VDC
  • AC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Mikroschaltertyp: Schnappschalter
  • Produktpalette: AV4
  • Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Betätigungskraft, max.: 0.25 N
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • Mikroschalter-Betätiger: Hebel
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktkonfiguration: SPDT-NC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Scharnierschalter, panasonic microschalter, scharnierschalter, mikroschalter 30v, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, PANASONIC, AV442461, 3727051, 372-7051
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 1,31*
    € 2,78*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 1,37*
    € 3,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,07*
    € 3,6533
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,68*
    € 3,1892
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,63*
    € 3,1297
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.