Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC XVB-C35 LINSENEINSATZ, ORANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3715139
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVB-C35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Produktpalette: Harmony Series
  • Außenhöhe: 139 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Linsendurchmesser: 70 mm
  • Optisches Signal: Durchgängig leuchtend
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, V DC: -
  • Linsenfarbe: Orange
  • Nennleistung: 7 W
  • Versorgungsspannung, V AC: 250 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 27,21*
    € 35,81*
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 27,53*
    € 35,93*
    13 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 27,59*
    € 36,07*
    9 Tage
    9
    € 6,95*
    ab € 27,66*
    € 36,08*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 52,26*
    € 68,72*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,72*
    € 81,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,39*
    € 79,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,75*
    € 73,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,13*
    € 69,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,80*
    € 67,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 52,26*
    € 62,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.