Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL AV00243 KABEL, CINCH STECKER-STECKER 1.2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3712205
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     AV00243
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Kabellänge - Imperial: 3.9 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1.2 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: Cinch-Stecker (Phono/RCA)
  • Steckverbinder A: Cinch-Stecker (Phono/RCA)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinch kabel, Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, PRO SIGNAL, AV00243, 3712205, 371-2205
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,948*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,998*
    € 1,18762
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,948*
    € 1,12812
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pro Signal
    JR8030/2M BK
    ab € 0,85*
    Zubehör
    Pro Signal
    JR8030/3M BK
    ab € 0,976*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.