Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL AV02559 KABEL, 3.5MM S STECKER -2XM CINCH 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3711730
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     AV02559
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: Cinch-Stecker (Phono/RCA) x 2
  • Steckverbinder A: 3.5mm-Stereo-Klinkenstecker
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 3 meter, chinch kabel, pro signal cinch kabel, Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, PRO SIGNAL, AV02559, 3711730, 371-1730
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,61*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,61*
    € 1,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.