Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEEN SEMICONDUCTORS WNSC2D08650DJ SIC-SCHOTTKY-DIODE, 650V, 8A, TO-252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3703844
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     WNSC2D08650DJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 650 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 8 A
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Kapazitive Gesamtladung: 13 nC
  • Bauform - Diode: TO-252 (DPAK)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, WEEN SEMICONDUCTORS, WNSC2D08650DJ, 3703844, 370-3844
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,785*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,257*
    € 1,49583
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,217*
    € 1,44823
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,083*
    € 1,28877
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,975*
    € 1,16025
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,785*
    € 0,93415
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.