Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS RKA2SGK055SMTR LFS TASTER, 0.02A, 15V DC, 250GF, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3703689
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     RKA2SGK055SMTR LFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
betätigungselement
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 4.5mm x 4.5mm
  • Produktpalette: RK
  • Schaltleistung: 20mA bei 15V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 250 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, RKA2SGK055SMTR LFS, 3703689, 370-3689
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,141*
    Lager 139
    2315
    10
    € 14,99*
    ab € 0,141*
    € 0,327*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,267*
    € 0,31773
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,141*
    € 0,16779
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,27* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.