Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILA-HSINK-70X70X55MM-BLK-K. KÜHLKÖRPER COB, ALULEGIERUNG, 70X70X55MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3702717
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILA-HSINK-70X70X55MM-BLK-K.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Zur Verwendung mit: ILS OSLON PowerStar, OSLON Anna Series COB LED's
  • Produktpalette: ILA-HSINK-XXX
  • Außendurchmesser: -
  • Außenhöhe: 55 mm
  • Kühlkörpermaterial: Aluminiumlegierung
  • Wärmewiderstand: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led array rot, led array, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Kühlkörper, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILA-HSINK-70X70X55MM-BLK-K., 3702717, 370-2717
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    13
    € 14,99*
    ab € 23,03*
    € 41,43*
    € 8,95*
    ab € 24,97*
    € 44,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,43*
    € 49,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,99*
    € 46,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,12*
    € 41,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,30*
    € 38,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,47*
    € 36,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,45*
    € 35,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,01*
    € 32,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,03*
    € 27,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-TIM-CLUSTER-25X25-1A
    ab € 1,24*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-TIM-CLUSTER-25X25-2A.
    ab € 1,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.