Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEM QF0603F1A50T KFZ-SICHERUNG, FLINK, 1.5A, 63V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3701464
Hersteller:
     AEM
Herst.-Nr.:
     QF0603F1A50T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Produktpalette: SolidMatrix QF0603F
  • Sicherungsstrom: 1.5 A
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Größe der Flachstecksicherung: 1.6mm x 0.8mm x 0.8mm
  • Nennspannung, V DC: 63 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, flachsicherung 1,5a, auto sicherung, (Kfz), Flachstecksicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, AEM, QF0603F1A50T, 3701464, 370-1464
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,136*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,265*
    € 0,31535
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,234*
    € 0,27846
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,197*
    € 0,23443
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,18*
    € 0,2142
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,136*
    € 0,16184
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.