Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEM T0603HI0750TM SICHER EINSCH.STR HOCH 0.75A 65VDC 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3701362
Hersteller:
     AEM
Herst.-Nr.:
     T0603HI0750TM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Nennspannung V AC: 35 VAC
  • Produktpalette: TF-FUSE HI
  • Schaltvermögen DC-Strom: 13 A
  • Bauform - Sicherung: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Sicherungsstrom: 750 mA
  • Auslöseverhalten: Hohe Beständigkeit gegen Einschaltströme
  • Nennspannung, V DC: 65 VDC
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, AEM, T0603HI0750TM, 3701362, 370-1362
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,132*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,254*
    € 0,30226
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,187*
    € 0,22253
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,132*
    € 0,15708
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.