Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEM T0603FF4000TM SICHERUNG SEHR FLINK, 4A, 35VDC, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3701357
Hersteller:
     AEM
Herst.-Nr.:
     T0603FF4000TM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Nennspannung V AC: 35 VAC
  • Produktpalette: TF-FUSE FF
  • Schaltvermögen DC-Strom: 35 A
  • Bauform - Sicherung: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Sicherungsstrom: 4 A
  • Auslöseverhalten: Sehr flink
  • Nennspannung, V DC: 35 VDC
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, AEM, T0603FF4000TM, 3701357, 370-1357
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0815*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3244*
    € 0,38604
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2174*
    € 0,25871
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1595*
    € 0,18981
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1575*
    € 0,18743
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1506*
    € 0,17921
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1317*
    € 0,15672
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,119*
    € 0,14161
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,1062*
    € 0,12638
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,1028*
    € 0,12233
    pro Stück
    ab 80000 Stück
    € 0,0993*
    € 0,11817
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0815*
    € 0,09699
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.