Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEM F0603SB7000V032TM SICHERUNG, TRÄGE, 7A, 32V DC, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3701332
Hersteller:
     AEM
Herst.-Nr.:
     F0603SB7000V032TM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: SolidMatrix SB
  • Schaltvermögen DC-Strom: 80 A
  • Bauform - Sicherung: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Sicherungsstrom: 7 A
  • Auslöseverhalten: Träge
  • Nennspannung, V DC: 32 VDC
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, AEM, F0603SB7000V032TM, 3701332, 370-1332
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,153*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,335*
    € 0,39865
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,318*
    € 0,37842
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.