Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEM F0603FA6000V024TM SICHERUNG, FLINK, 6A, 24VDC, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3701307
Hersteller:
     AEM
Herst.-Nr.:
     F0603FA6000V024TM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: SolidMatrix FA
  • Schaltvermögen DC-Strom: 35 A
  • Bauform - Sicherung: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Sicherungsstrom: 6 A
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, AEM, F0603FA6000V024TM, 3701307, 370-1307
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0854*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3426*
    € 0,40769
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1426*
    € 0,16969
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1255*
    € 0,14935
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1115*
    € 0,13269
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1092*
    € 0,12995
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,1057*
    € 0,12578
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0854*
    € 0,10163
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.