Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEM F0603FA3500V032TM SICHERUNG, FLINK, 3.5A, 32V DC, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3701304
Hersteller:
     AEM
Herst.-Nr.:
     F0603FA3500V032TM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: SolidMatrix FA
  • Schaltvermögen DC-Strom: 35 A
  • Bauform - Sicherung: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Sicherungsstrom: 3.5 A
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 32 VDC
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, AEM, F0603FA3500V032TM, 3701304, 370-1304
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0779*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2509*
    € 0,29857
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1741*
    € 0,20718
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1316*
    € 0,1566
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1186*
    € 0,14113
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1057*
    € 0,12578
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1028*
    € 0,12233
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0997*
    € 0,11864
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0968*
    € 0,11519
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0779*
    € 0,0927
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.