Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEM F1206FA2500V032TM SICHERUNG, FLINK, 2.5A, 32V DC, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3701233
Hersteller:
     AEM
Herst.-Nr.:
     F1206FA2500V032TM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: SolidMatrix FA
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Bauform - Sicherung: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Sicherungsstrom: 2.5 A
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 32 VDC
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, AEM, F1206FA2500V032TM, 3701233, 370-1233
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,219*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,474*
    € 0,56406
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,319*
    € 0,37961
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.