Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B74121G0050M060 TVS-DIODE, 5V, WL-CSP0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3680024
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B74121G0050M060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: -
  • Produktpalette: SD0201SL-GP101
  • Sperrspannung: 5 V
  • Klemmspannung, max.: 8 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 6 V
  • Durchbruchspannung, max.: 8 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: 0201 [Metrisch: 0603]
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, EPCOS, B74121G0050M060, 3680024, 368-0024
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0233*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0894*
    € 0,10639
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0691*
    € 0,08223
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0602*
    € 0,07164
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,042*
    € 0,04998
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0348*
    € 0,04141
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0295*
    € 0,03511
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0233*
    € 0,02773
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.