Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY U5600-00000E-007BA DRUCKSENSOR, 7BAR, ABSOLUTDRUCK, DIGITAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3676995
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     U5600-00000E-007BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: MEAS U5600 Series
  • Anschlusstyp: G1/4 (1/4 Zoll BSP)
  • Betriebsdruck, max.: 7 bar
  • Versorgungsstrom: -
  • Sensorausgang: Digital
  • Druckmessung: Absolutdruck
  • Nennspannung: 3 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor 0,000001 mbar, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, TE CONNECTIVITY, U5600-00000E-007BA, 3676995, 367-6995
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 226,30*
    € 313,84*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 240,17*
    € 344,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 344,14*
    € 409,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 326,12*
    € 388,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 297,35*
    € 353,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 276,42*
    € 328,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 264,74*
    € 315,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 259,44*
    € 308,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 254,14*
    € 302,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 240,17*
    € 285,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.