Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Drucksensor 0bar bis 7bar, Digital, für Gas-, Flüssigkeitsstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2074703
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     U5600-00000E-007BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 7bar
Genauigkeit = ±0,1 %
Ausgangstyp = Digital
Medium = Gas-, Flüssigkeitsstand
Versorgungsspannung = 3,6 V dc
Schnittstelle = I2C
IP Schutzart = IP66

Der drahtlose Druckmessumformer te Connectivity Serie U5600 ist in einem Gehäuse aus Edelstahl und Polycarbonat untergebracht. Der hochpräzise drahtlose 24-Bit-ADC-Wandler mit digitalem Ausgang beseitigt harte Verdrahtung und bietet eine Fernsteuerung und Überwachung über Bluetooth ® 4.0-Funkkommunikation.Schwere industrielle CE-Zulassung Betriebstemperatur: -20 °C bis +85 °C. Gesamtfehlerband ±0,75 %
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
7bar
Genauigkeit:
±0,1 %
Ausgangstyp:
Digital
Medium:
Gas-, Flüssigkeitsstand
Versorgungsspannung:
3,6 V dc
Schnittstelle:
I2C
IP Schutzart:
IP66
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor 0,000001 mbar, differenzdrucksensor, 2074703, Automation, Sensoren, Drucksensoren, TE Connectivity, U560000000E007BA, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 227,57*
€ 312,91*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 239,21*
€ 347,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,91*
€ 372,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,90*
€ 341,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,52*
€ 305,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,93*
€ 290,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 237,84*
€ 283,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,57*
€ 270,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.