Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP006614 SCHRAUBE FLACHKOPF POZIDRIV NR.4, 0.375 Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3666817
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP006614
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Bolzen
Halbzeuge
Schneidschrauben
Befestigungsüberzug: Zink
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Kohlenstoffstahl
  • Schraubenkopf: Flachkopf, Pozidriv
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Gewindemaß - Imperial: Nr. 4
  • Schraubenlänge: 0.375 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,38*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0138* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 2,74*
    € 3,2606
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 2,37*
    € 2,8203
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.