Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON TLE5014CPSEVALKITTOBO1 EVAL.BOARD, GMR-BASIERTER WINKELSENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3665362
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE5014CPSEVALKITTOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Unterart Anwendung: GMR-basierter Winkelsensor
  • Lieferumfang des Kits: Programmierer-Board, Satellitenplatine &, Schnittellen
  • Kit-Anwendungsbereich: Sensor
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Prozessorkern: TLE5014
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Winkelgeber, Winkelsensor, eval board infineon, eval board, Abtasten, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Messen, INFINEON, TLE5014CPSEVALKITTOBO1, 3665362, 366-5362
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 80,54*
    € 111,32*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 89,19*
    € 113,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 113,88*
    € 135,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 112,39*
    € 133,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 105,20*
    € 125,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 98,12*
    € 116,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 89,19*
    € 106,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    TLE5014S16XUMA1
    ab € 2,35*
    Zubehör
    Infineon
    TLE5014C16DXUMA1
    ab € 4,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.