Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDIL FCA15008_G2-ROSE-UV-M LED-LINSE, TRANSPARENT, SILIKON, MEDIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3653568
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FCA15008_G2-ROSE-UV-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
UV-LED
uv led
Strahlentyp: Mittel
  • Produktpalette: -
  • Linsentyp: Linse mit Halterung
  • Linsendurchmesser: -
  • Linsenfarbe: Transparent
  • Linsenmaterial: Silikon
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Linsenform: Quadratisch
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Lichtlinsen, LEDIL, FCA15008_G2-ROSE-UV-M, 3653568, 365-3568
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    180
    Frei Haus
    ab € 8,82*
    € 11,66*
    Lager 139
    16
    1
    € 14,99*
    ab € 9,48*
    € 22,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,33*
    € 26,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,99*
    € 26,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,75*
    € 22,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,51*
    € 19,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,14*
    € 19,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,91*
    € 17,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,69*
    € 13,91
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,64*
    € 13,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILR-OV01-O275-LS030-SC201.
    ab € 39,17*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILR-XN01-S260-LEDIL-SC201.
    ab € 37,58*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILR-XP01-S260-LEDIL-SC201.
    ab € 37,96*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILR-LO01-S270-LEDIL-SC201.
    ab € 14,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.