Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent LED THT UV-LED 275nm 130°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2125244
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILR-OV01-O275-LS030-SC201.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
UV-LED
uv led bedrahtet
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 275nm
Betrachtungswinkel = 130°
Montage Typ = THT
Serie = ILR-OV01-O275-LSxxx-SC201.

Der intelligent LED Solutions Ledil Selector wurde für die Arbeit mit verschiedenen Silikonoptiken von LEDIL entwickelt und wird mit Push-In-Steckverbindern für eine einfache Verbindung geliefert.Kompakt Optimales Wärmemanagement
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
275nm
Betrachtungswinkel:
130°
Montage Typ:
THT
Serie:
ILR-OV01-O275-LSxxx-SC201.
Weitere Suchbegriffe: uv led, 2125244, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Intelligent LED Solutions, ILROV01O275LS030SC201, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,92*
€ 60,09*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 63,19*
€ 90,15*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 52,16*
€ 102,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-HSINK-78X46X25MM-BLK-K
ab € 11,21*
Zubehör
Ledil
FCA15008_G2-ROSE-UV-M
ab € 8,75*
Zubehör
Ledil
FCA15009_G2-ROSE-UV-W
ab € 8,43473*
Zubehör
Osram
IZC035-004F-4065C-SAL
ab € 15,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.